EATON - ECO Kleinverteiler, Aufputz, 2-reihig, 18 TE, IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281694
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082816940
Sonepar Artikelnummer
120802968
Hersteller Artikelnummer
281694
Hersteller Typ
BC-O-2/36-TW-ECO
Hersteller Artikel Nr.:
281694
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Innentiefe:
90 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
522 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.660 kg


