Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 25 A, Aufbau

EATON
kopierenkopieren
EATON - EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 25 A, Aufbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233991

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082339913

Sonepar Artikelnummer

120802935

Hersteller Artikelnummer

233991

Hersteller Typ

P1-25/I1

Hersteller Artikel Nr.:

233991

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

25 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.64 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

13 kW

Schaltleistung bei 400 V:

13 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Breite:

80 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.296 kg

EIN-AUS-Schalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 25 A, Ausstattung: Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte, Montageart: Aufputzmontage, Polzahl: 3-polig, Schutzart: NEMA 12