EATON - Ein-Aus-Schalter EZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013524
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080135241
Sonepar Artikelnummer
120207317
Hersteller Artikelnummer
013524
Hersteller Typ
T0-4-11/EZ/OFS
Hersteller Artikel Nr.:
013524
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.208 kg


