EATON - EIN-AUS-Schalter (Rundschalter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218150
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082181505
Sonepar Artikelnummer
121282338
Hersteller Artikelnummer
218150
Hersteller Typ
T0-2-15042/I1
Hersteller Artikel Nr.:
218150
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.264 kg


