EATON - EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 5, 90 °, rastend, 0-1, Abwicklungs Nr. 15475

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 222466
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 5
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082224660
Sonepar Artikelnummer
120207144
Hersteller Artikelnummer
222466
Hersteller Typ
T0-3-15475/I1
Hersteller Artikel Nr.:
222466
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
5
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.288 kg


