EATON - EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 1, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1, Abwicklungs Nr. 15401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 045973
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080459736
Sonepar Artikelnummer
120023673
Hersteller Artikelnummer
045973
Hersteller Typ
T0-1-15401/IVS
Hersteller Artikel Nr.:
045973
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
2
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.106 kg


