EATON - EIN-AUS-Schalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, 3 Baueinheit(en), 6-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092297
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.634 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080922971
Sonepar Artikelnummer
120208151
Hersteller Artikelnummer
092297
Hersteller Typ
T5B-3-8342/Z
Hersteller Artikel Nr.:
092297
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.634 kg
EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: T5B, mit schwarzem Knebel und Frontschild, 6-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3


