EATON - EIN-AUS-Taster, TM, 10 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 30 °, tastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach 0, STOP>I<START,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093862
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080938620
Sonepar Artikelnummer
120023671
Hersteller Artikelnummer
093862
Hersteller Typ
TM-1-8176/E
Hersteller Artikel Nr.:
093862
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg


