Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einbaubuchse, Buchse RJ45, 8/8, Cat. 5e, Frontring Schwarz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einbaubuchse, Buchse RJ45, 8/8, Cat. 5e, Frontring Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147537

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081439881

Sonepar Artikelnummer

120972721

Hersteller Artikelnummer

147537

Hersteller Typ

M22S-RJ45-SA

Hersteller Artikel Nr.:

147537

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.014 kg

Einbaubuchse, Allgemeines Zubehör, Buchse RJ45, 8/8, cat. 5e, Schutzart: IP65 (mit geschlossener Abdeckung), IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand), Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: Frontmontage, Anzahl der Pole: 8 Pole