EATON - Einbaurahmen für Installationsabgänge Profi+, Festeinbau, HxB=1600x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115226
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081146260
Sonepar Artikelnummer
120508132
Hersteller Artikelnummer
115226
Hersteller Typ
XVTL-BP-W-12/16
Hersteller Artikel Nr.:
115226
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
1550 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.000 kg


