EATON - Einbaurahmen für Installationsabgänge Profi+, Festeinbau, HxB=1800x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115221
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081146215
Sonepar Artikelnummer
120508129
Hersteller Artikelnummer
115221
Hersteller Typ
XVTL-BP-W-10/18
Hersteller Artikel Nr.:
115221
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
1750 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.000 kg


