EATON - Einbaurahmen für Installationsabgänge Profi+, Festeinbau, Türabstand 185mm, HxB=1600x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120635
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081184651
Sonepar Artikelnummer
120508133
Hersteller Artikelnummer
120635
Hersteller Typ
XVTL-BP-W-12/16-185
Hersteller Artikel Nr.:
120635
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
1550 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.440 kg


