Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einbausatz, 2xNZM4, 1600A, 3p, Festeinbau, B=800mm, grau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einbausatz, 2xNZM4, 1600A, 3p, Festeinbau, B=800mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107985

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Breite - 720 mm

  • Höhe - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081076277

Sonepar Artikelnummer

120505288

Hersteller Artikelnummer

107985

Hersteller Typ

XMN430802

Hersteller Artikel Nr.:

107985

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Breite:

720 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

670 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

18.000 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, 2xNZM4, 1600A, 3p, feste Ausführung, B=800mm, grau