Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einbausatz 2xNZM4 1600A 4p F B=800

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einbausatz 2xNZM4 1600A 4p  F  B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107986

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Breite - 720 mm

  • Höhe - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081076284

Sonepar Artikelnummer

121269588

Hersteller Artikelnummer

107986

Hersteller Typ

XMN440802

Hersteller Artikel Nr.:

107986

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Breite:

720 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

670 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

18.000 kg

Einbausatz für 2 NZM4, 4-polig, Einspeise/Abgangsfeld, Feldbreite 800mm, Stahlblech, RAL 7035