EATON - Einbausatz f. IZMX16 Ausfahrt. H550B425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173346
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 550 mm
Breite - 690 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081697472
Sonepar Artikelnummer
121277691
Hersteller Artikelnummer
173346
Hersteller Typ
XTMPIX16WM-H550W425
Hersteller Artikel Nr.:
173346
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.047 kg


