EATON - Einbausatz f. IZMX40 Ausfahrt. H550B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173358
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 550 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081697595
Sonepar Artikelnummer
121277703
Hersteller Artikelnummer
173358
Hersteller Typ
XTMPIX40WM-H550W600
Hersteller Artikel Nr.:
173358
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
22.829 kg


