EATON - Einbausatz für 2x IZMX16 Ausfahrtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178062
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 550 mm
Breite - 777 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733378
Sonepar Artikelnummer
121278337
Hersteller Artikelnummer
178062
Hersteller Typ
XTMP2IX16WM-H550W800
Hersteller Artikel Nr.:
178062
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Breite:
777 mm
Höhe:
583 mm
Tiefe:
808 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
29.151 kg


