EATON - Einbausatz für 3xIZMX16 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178085
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Breite - 540 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733606
Sonepar Artikelnummer
121278358
Hersteller Artikelnummer
178085
Hersteller Typ
XMIX16W1003
Hersteller Artikel Nr.:
178085
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
460 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
24.785 kg


