EATON - Einbausatz für IZM63 Ausfahrtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179349
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 550 mm
Breite - 1261 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744350
Sonepar Artikelnummer
121278565
Hersteller Artikelnummer
179349
Hersteller Typ
XTMPI63WM-H550W1350
Hersteller Artikel Nr.:
179349
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Breite:
1261 mm
Höhe:
630 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
45.520 kg


