EATON - Einbausatz für IZMX16 Fest H550 B425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173340
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 550 mm
Breite - 690 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081697410
Sonepar Artikelnummer
121277685
Hersteller Artikelnummer
173340
Hersteller Typ
XTMPIX16FM-H550W425
Hersteller Artikel Nr.:
173340
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
140 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.992 kg


