EATON - Einbausatz für NZM4 Ausfahrtechnik Höh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180710
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081758753
Sonepar Artikelnummer
121278693
Hersteller Artikelnummer
180710
Hersteller Typ
XTMPN4WM-H550W425
Hersteller Artikel Nr.:
180710
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
386 mm
Höhe:
526.8 mm
Tiefe:
690 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.500 kg


