EATON - Einbausatz für Schienenüberführung Aufl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173990
Ausführung - Befestigungsprofil
Breite - 54 mm
Höhe - 682 mm
Tiefe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081704507
Sonepar Artikelnummer
121277727
Hersteller Artikelnummer
173990
Hersteller Typ
XTMGT-MB
Hersteller Artikel Nr.:
173990
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
54 mm
Höhe:
682 mm
Tiefe:
260 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.726 kg


