EATON - Einbausatz für Schienenueberfuehrung, A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173989
Ausführung - Befestigungsprofil
Breite - 27 mm
Höhe - 682 mm
Tiefe - 109 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081704491
Sonepar Artikelnummer
121277726
Hersteller Artikelnummer
173989
Hersteller Typ
XTMGT-BB
Hersteller Artikel Nr.:
173989
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
27 mm
Höhe:
682 mm
Tiefe:
109 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.991 kg


