EATON - Einbausatz IZM63 3P F/W B=1100 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133037
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121270165
Hersteller Artikelnummer
133037
Hersteller Typ
XMI63/3__/11/08/F+W/E+O-SOND-RAL*
Hersteller Artikel Nr.:
133037
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
1100 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
31.500 kg


