EATON - Einbausatz: IZMX40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166753
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 992 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081632626
Sonepar Artikelnummer
121277033
Hersteller Artikelnummer
166753
Hersteller Typ
XMIX40F10
Hersteller Artikel Nr.:
166753
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
992 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
271 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


