EATON - Einbausatz: IZMX40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171676
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680245
Sonepar Artikelnummer
121277425
Hersteller Artikelnummer
171676
Hersteller Typ
XMIX40W06D-50
Hersteller Artikel Nr.:
171676
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.800 kg


