EATON - Einbausatz: IZMX40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171677
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680252
Sonepar Artikelnummer
121277426
Hersteller Artikelnummer
171677
Hersteller Typ
XMIX40W08D-50
Hersteller Artikel Nr.:
171677
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.600 kg


