Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einbausatz, IZMX40, 3/4p, Ausfahreinheit, B=800mm, grau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einbausatz, IZMX40, 3/4p, Ausfahreinheit, B=800mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166755

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 792 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081632640

Sonepar Artikelnummer

120508099

Hersteller Artikelnummer

166755

Hersteller Typ

XMIX40W08

Hersteller Artikel Nr.:

166755

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

792 mm

Höhe:

640 mm

Tiefe:

351 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

16.770 kg

Montagesatz für IZMX40, inkl. Tragplatte, Frontschild, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, OPPO, ausfahrbare Montage, Feldtiefe 600/800 mm, Feldbreite 800 mm, RAL 7035