Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einbausatz NZM4 1600A 3p F/W B=425

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einbausatz    NZM4 1600A 3p  F/W  B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284068

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 430 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082840686

Sonepar Artikelnummer

121282717

Hersteller Artikelnummer

284068

Hersteller Typ

XMN4304

Hersteller Artikel Nr.:

284068

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

430 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

650 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

12.000 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, NZM4, 1600A, 3p, feste Ausführung/Ausfahrtechnik, W=425mm, grau