Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Einbausatz NZM4 1600A 4p F B=425

EATON
kopierenkopieren
EATON - Einbausatz    NZM4 1600A 4p  F    B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284077

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 425 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082840778

Sonepar Artikelnummer

121282720

Hersteller Artikelnummer

284077

Hersteller Typ

XMN4404

Hersteller Artikel Nr.:

284077

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

425 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

650 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

8.400 kg

Einbausatz für NZM 4, 4-polig, im Einspeise oder Abgabefeld, Form 4, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Querstege, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Feldbreite 425mm