EATON - Einbausatz Sicherungsleisten, feldübergreifend, Feldtiefe=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180574
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081757398
Sonepar Artikelnummer
120802723
Hersteller Artikelnummer
180574
Hersteller Typ
XSMLV-I-D600
Hersteller Artikel Nr.:
180574
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
720 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
22.900 kg


