EATON - Einbausatz SL-Feldübergreifend T800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180575
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081757404
Sonepar Artikelnummer
121278665
Hersteller Artikelnummer
180575
Hersteller Typ
XSMLV-I-D800
Hersteller Artikel Nr.:
180575
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
720 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
23.000 kg


