EATON - Einbausatz SL-Verbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180576
Ausführung - Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081757411
Sonepar Artikelnummer
121278666
Hersteller Artikelnummer
180576
Hersteller Typ
XSMLV-I-CONNECT
Hersteller Artikel Nr.:
180576
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
280 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.300 kg


