EATON - Einbausatz XR-MCCB-PIFT T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184668
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 640 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787029
Sonepar Artikelnummer
121279561
Hersteller Artikelnummer
184668
Hersteller Typ
XSMRDB08
Hersteller Artikel Nr.:
184668
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
640 mm
Höhe:
1980 mm
Tiefe:
668 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
25.500 kg


