EATON - Einbaustecker M12, B-kodiert, +Durchführung, M20, IP66, 250V, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266136
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082661366
Sonepar Artikelnummer
120205568
Hersteller Artikelnummer
266136
Hersteller Typ
M12B
Hersteller Artikel Nr.:
266136
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
Zubehör, modulares Bausteinsystem LS-Titan


