EATON - Einbautableau, 1 Einbaustelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216541
Breite - 72 mm
Höhe - 72 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082165413
Sonepar Artikelnummer
120036705
Hersteller Artikelnummer
216541
Hersteller Typ
M22-E1
Hersteller Artikel Nr.:
216541
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg


