EATON - Einbautableau, 2 Einbaustellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216543
Breite - 105 mm
Höhe - 72 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082165437
Sonepar Artikelnummer
120205671
Hersteller Artikelnummer
216543
Hersteller Typ
M22-E2
Hersteller Artikel Nr.:
216543
Breite:
105 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.076 kg


