EATON - Einbautableau, 3 Einbaustellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216544
Breite - 138 mm
Höhe - 72 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082165444
Sonepar Artikelnummer
120205672
Hersteller Artikelnummer
216544
Hersteller Typ
M22-E3
Hersteller Artikel Nr.:
216544
Breite:
138 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.099 kg


