EATON - Einbautableau, 4 Einbaustellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216545
Breite - 171 mm
Höhe - 72 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082165451
Sonepar Artikelnummer
120205673
Hersteller Artikelnummer
216545
Hersteller Typ
M22-E4
Hersteller Artikel Nr.:
216545
Breite:
171 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.161 kg


