EATON - Einbautableau, 5 Einbaustellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216546
Breite - 204 mm
Höhe - 72 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082165468
Sonepar Artikelnummer
120205674
Hersteller Artikelnummer
216546
Hersteller Typ
M22-E5
Hersteller Artikel Nr.:
216546
Breite:
204 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.186 kg


