EATON - Einbautableau, 6 Einbaustellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216547
Breite - 237 mm
Höhe - 72 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082165475
Sonepar Artikelnummer
120205675
Hersteller Artikelnummer
216547
Hersteller Typ
M22-E6
Hersteller Artikel Nr.:
216547
Breite:
237 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.193 kg


