EATON - Einbautableau, gelb, 1 Einbaustelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216542
Breite - 72 mm
Höhe - 72 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082165420
Sonepar Artikelnummer
120205676
Hersteller Artikelnummer
216542
Hersteller Typ
M22-EY1
Hersteller Artikel Nr.:
216542
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg


