EATON - Einbautableau, ohne Bohrungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101394
Breite - 204 mm
Höhe - 72 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081013173
Sonepar Artikelnummer
121269413
Hersteller Artikelnummer
101394
Hersteller Typ
M22-E5-X
Hersteller Artikel Nr.:
101394
Breite:
204 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Durchmesser Öffnungen:
0 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.170 kg


