Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eingangskabel 10A - C14-C19 USV Zubehör

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eingangskabel 10A - C14-C19 USV Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3400845900

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340660290

Sonepar Artikelnummer

120470170

Hersteller Artikelnummer

3400845900

Hersteller Typ

66029

Hersteller Artikel Nr.:

3400845900

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

200 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.234 kg

Eaton IEC Wandlerkabel 16 A zu 10 A für Eaton ATS 16