EATON - Eingrabsockel für Freiluftverteiler BP-VF Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-505026
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653121688
Sonepar Artikelnummer
121378655
Hersteller Artikelnummer
EP-505026
Hersteller Typ
BP-VF/SG-800/900-S1
Hersteller Artikel Nr.:
EP-505026
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
175 kg
Breite:
785 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
320 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.800 kg


