EATON - Eingrabsockel für Freiluftverteiler BP-VF Größe 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-505027
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653121695
Sonepar Artikelnummer
121378656
Hersteller Artikelnummer
EP-505027
Hersteller Typ
BP-VF/SG-1100/900-S2
Hersteller Artikel Nr.:
EP-505027
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
175 kg
Breite:
1115 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
320 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
19.200 kg


