EATON - Einlegeschild, 18 x 27, alu-blanko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216480
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4015082164805
Sonepar Artikelnummer
120036799
Hersteller Artikelnummer
216480
Hersteller Typ
M22-XST
Hersteller Artikel Nr.:
216480
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


