EATON - Einlegeschild, 18 x 27, alu-blanko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216481
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082164812
Sonepar Artikelnummer
120802905
Hersteller Artikelnummer
216481
Hersteller Typ
M22-XST-GVP
Hersteller Artikel Nr.:
216481
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


