EATON - Einlegeschild, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093180
Farbe der Linse - grau
Form der Linse - quadratisch
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080931805
Sonepar Artikelnummer
120205163
Hersteller Artikelnummer
093180
Hersteller Typ
01LQ25
Hersteller Artikel Nr.:
093180
Farbe der Linse:
grau
Form der Linse:
quadratisch
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
19 mm
Beschriftet:
Ja
Einbaudurchmesser:
16 mm
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


