EATON - Einlegeschild, transparent, 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088343
Farbe der Linse - grau
Form der Linse - quadratisch
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080883432
Sonepar Artikelnummer
120205311
Hersteller Artikelnummer
088343
Hersteller Typ
82LQ18
Hersteller Artikel Nr.:
088343
Farbe der Linse:
grau
Form der Linse:
quadratisch
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
14 mm
Beschriftet:
Ja
Einbaudurchmesser:
16 mm
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


